Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-MGT-125BK203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S025581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
125 mm
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
1593226
Typ:
TC-MGT-125BK203
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, TC-MGT-125BK203, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25538
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,76*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 17,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.