Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Passwort Manager Stick PM-01 RF-4781892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S020811
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4781892
EAN/GTIN:
     4016139324883
Suchbegriffe:
Renkforce
PM-01
passwortmanager
nie mehr passwörter merken
Nie mehr Benutzernamen oder Passwort merken
Speichern Sie Ihre Benutzernamen und Passwörtern für bis zu 100 Internetseiten. Moderne Verschlüsselungsalgorithmen (AES256, SEED 256, ARIA) schützen jegliche Eingaben vor unerlaubtem (Hardware-) Zugriff. Geschützt durch ein übergeordnetes „Masterpasswort“ (6-120 Zeichen) können die Zugangsdaten für hinterlegte Webseiten automatisch eingegeben werden, ohne Übertrag in die Zwischenablage oder in Browsern wie Mozilla Firefox.

Individuelle und komplexe Passwörter werden Wirklichkeit
IT-Sicherheit für Unternehmen aber auch private Haushalte wird in Zeiten von massiven Hackerangriffen und Datenklau immer wichtiger. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnology (BSI) gibt einfache Tipps, wie z.B.: Ändern Sie regelmäßig Ihr Passwort, verwenden Sie möglichst viele unterschiedliche Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Aber ebenso wichtig: Pro Account (conrad, amazon, , elster, Firmen-Login) müssen unterschiedliche Passwörter verwendet werden. Komplexe Passwörter kann sich aber niemand merken, bis jetzt: Mit dem renkforce Passwort-Manger sind hochkomplexe Passwörter bis zu 120 Zeichen möglich. Das steigert die Sicherheit sowohl für Firmenangestellte, als auch Ihr privates Conrad-Konto.

Hochsicher: 2 Stufen Authentifizierung
Der Stick führt bei Inbetriebnahme ein kurzes Programm aus. Nur in Verbindung mit diesem Plug-In, Ihrem persönlichem Master-Passwort und dem Stick erhalten Sie Zugriff auf die gespeicherten Daten.

Notizfunktion
Das ist aber noch nicht alles. Sensible Daten wie Seriennummern, Zugangsdaten, Geheimnummern, PINs oder sei es nur Oma's Geheimrezept hat jeder. Speichern Sie alle zu schützenden Daten sicher mit dem renkforce Passwort-Manager. Dafür stehen Ihnen 150 Zeichen zur Verfügung.

Keine Angst bei Verlust
Der Clou: Bei Verlust müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nach der sechsten Fehleingabe Ihres zuvor ausgewählten Master-PINs wird der Stick unbrauchbar.

Multi-Plattform-Use – Alle Passwörter immer dabei
Da sich das nötige Plug-In auf dem Stick befindet, können Sie Ihren Passwort-Manager sowohl am PC, als auch unterwegs am Notebook verwenden.

Automatischer Logout
Sollten Sie am PC für einige Minuten inaktiv sein, so meldet sich der Passwort-Manager automatisch von der eingelogten Webseite ab. So können Sie sicher sein, dass niemand Ihre Daten stehlen kann. Hier können sogar pro Seite die gewünschte Time-Out Zeit eingestellt werden.

Plug-and-Play - einfach einstecken und starten
Durch die Plug-and-Play Funktionalität ist keine Installation nötig, das Programm befindet sich auf dem Passwort-Manager. Das Ausführen genügt.

Einfache Rechte-Weitergabe
Durch Weitergabe des Produktes mit dem zugehörigen Masterpasswort ermöglichen Sie eine einfache Übergabe von Zugangsdaten für eine Vielzahl an Webseiten. Das ist eine perfekte Lösung, bei Personalwechsel und ermöglicht einen sicheren, reibungslosen Übergang.

Backup für das Gewissen
Erstellen Sie einfach und schnell ein Backup Ihres Profils, auf dass Sie im Notfall mit einem Ersatz renkforce Passwort-Manager zurückgreifen können.
Features:
Speichert Benutzernamen und Passwort von bis zu 100 Websites
Moderne Verschlüsselungsalgorithmen schützen vor unerlaubtem Zugriff
Notiz-Funktion für bis zu 150 Zeichen
Automatischer Logout - meldet sich nach Abwesenheit automatisch ab
Datenschutz per USB-Stick
Lieferumfang:
Passwort Manager inklusive Software + USB-Schutzkappe + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
nur bei ungeöffneter
Weitere Informationen:
Höhe:
78.9 mm
Länge:
26.3 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
13 g
Schnittstellen:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB Passwort Manager Stick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 21,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,53*
€ 63,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.