Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04960-00086-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4960 Transparent (L x B) 100m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015081
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04960-00086-00
EAN/GTIN:
     4005800082016
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4960 besteht aus einem Vliesträger und ist mit einer weich eingestellten licht- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse ausgerüstet. Das Produkt besitzt eine sehr gute Anfangsklebkraft sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen Alterung, Lösemittel und Chemikalien.
Features:
Selbstklebendes Ausrüsten von Werbe- und Dekorationsmitteln
Laminieren von Fotos und Postern
Ansatzverklebung von Papier- und Folienbahnen, auch bei rauen Oberflächen
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig
Serie:
tesafix® 4960
Typ:
04960-00086-00
Trägermaterial:
V0 nach UL 94
Dicke:
0.1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 76,20*
€ 107,10*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 107,66*
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 108,51*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 112,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,8798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.