Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 41215 DVI Adapter [1x DVI-D Stecker - 2x DVI-Buchse 24+5pol.] 20.00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R981401
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41215
EAN/GTIN:
     4002888412155
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Lindy DVI Splitter Cable. Kabellänge: 0,18 m, Anschluss 1: DVI-D, Anschluss 2: DVI-D
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Anschluss-Typ:
DVI
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
DVI-D Stecker
Anschluss B:
DVI-Buchse 24+5pol.
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: DVIKabel, DVI Splitter, DVI Verlängerung, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, lindy adapter dvi, dvi kabel, dvi kabel 24+5, LINDY, LINDY DVI-D Splitterkabel, 2 Port, Monitor Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,16*
€ 21,27*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,29*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 24,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 31,69*
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.