Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY VGA Verlängerungskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Buchse 3.00m Schwarz 36394 VGA-Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R981071
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36394
EAN/GTIN:
     4002888363945
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Lindy 36394. Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker + VGA 15pol. Buchse
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
VGA
Ausführung:
Verlängerungskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
VGA-Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 3m, d-sub kabel, lindy vga verlängerungskabel, LINDY, LINDY VGA Kabel M/F, schwarz 3m, bildschirmanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,44*
€ 15,03*
€ 6,78*
ab € 10,92*
€ 15,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 15,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 16,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.