Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47269 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 15.00m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R980571
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47269
EAN/GTIN:
     4002888472692
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Lindy 15m Cat7 S/FTP. Kabellänge: 15 m, Kabelstandard: Cat7, Kabelschirmung: SF/UTP (S-FTP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Kabelfarbe: Grau
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel cat6 15,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Patchkabel S/FTP LSOH grau 15m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,99*
€ 31,37*
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 23,01*
€ 31,38*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 33,32*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 27,86*
€ 37,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,89*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.