Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HSF600BE4 Standventilator 40W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R977881
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSF600BE4
EAN/GTIN:
     4022167206008
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator honeywell
stand ventilator
Als Neuauflage eines Klassikers wurde dieser Ventilator so konzipiert, dass er außerordentlich leise ist, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Die neue Aerodynamik der Ventilatorflügel und des Diffusors sorgen für eine leistungsstärkere Kühlung, während das Ventilatorgeräusch zugleich verringert wird. Mit den 5 Einstellungen für präzisen Komfort und Geräuschkontrolle reichen die Möglichkeiten von „Schlaf” bis „Power-Kühlung”. Des Weiteren weist das Gerät ein erstklassiges Höhenverstellsystem und eine Fernbedienung auf, die sich praktisch auf der Rückseite des Ventilators aufbewahren lässt. Die Montage ist äußerst einfach und es sind keine Werkzeuge dafür erforderlich! Des Weiteren ermöglicht das abnehmbare Gitter eine einfache Reinigung.
Features:
Dimmbares Licht für die Benutzung bei Nacht
Einstellbare Höhe (100-120 cm)
Oszillation (70°) für breite Bereiche
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
1200 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
8.3 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
5
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
2377 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
48 dB
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
Höhenverstellbar + LED-Display + mit Fernbedienung + Oszillierend + Schwenkbar + Timer
Produkt-Art:
Standventilator
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,43*
€ 91,57*
€ 3,50*
ab € 75,40*
€ 96,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.