Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 6700 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915441
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6700/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541705952
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 6700 ist dank seines Teleskopgriffs und der leicht laufenden Rollen super komfortabel im Handling - auch wenn er voll beladen ist, kann er noch bequem transportiert werden. Das Platzangebot im Koffer ist riesig. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8.6 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, B & W International, outdoorcases Typ 6700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 206,57*
€ 245,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 317,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 273,97*
€ 317,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 287,38*
€ 332,43*
Frei Haus
ab € 297,22*
€ 340,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.