Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R860332 Herst.-Nr.: RF-5937910 EAN/GTIN: 4064161304748 |
| |
|
|  |  |
 | Durch die standardisierten Abmessungen dient das LWL Keystone-Einbaumodul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse. Features: Steckrichtung: LC Buchse - LC Buchse Geeignet für Multimode LWL-Anwendungen Zum Einbau in Keystone Halterungen Abmessungen (L x B x H) 29,3 x 14,9 x 9.4 mm) Weitere Informationen:  |  | Spezifikation: | LC | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Passend für: | Keystone | Produkt-Art: | LC-Einbaumodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,21* | € 1,95* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,97* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,84* | € 5,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|