Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870588 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker D Micro - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R848141
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870588
EAN/GTIN:
     4053199934355
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses High Speed HDMI Adapterkabel dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. von Ihrem Smartphone oder Digital-Kamera an den TV. Dank des kurzen Kabels wird Ihr Geräteanschluss weniger stark belastet als bei einem Adapter ohne Kabel.

Perfektes Zubehör für Action-Cams
Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie Ihre GoPro mit einem normales HDMI-Kabel. So kann die eben gemachte Mountainbike- oder Kletter-Tour sofort am großen TV bestaunt werden.

Integrierter Ethernet-Kanal
Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Robuster PVC-Außenmantel
Das SpeaKa HDMI-Adapterkabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das HDMI-Adapterkabel von SpeaKa Professional ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Features:
Zur Umwandlung des micro HDMI-D Ports in einen HDMI-A Port
Für Kameras und Handys mit HDMI Typ D (Micro) Buchse
Übertagung von Audio- und Videosignalen sowie Ethernetsignalen
Vergoldeter Stecker & Steckkontakte sorgen für eine sichere Signalübertragung
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K @ 30 Hz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20.00 cm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapter
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
HDMI-Stecker D Micro
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, adapter hdmi micro hdmi, adapter hdmi, adapterkabel hdmi microhdmi, SpeaKa Professional, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
440
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 11,21*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,05*
€ 29,82*
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 31,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.