Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R768731 Herst.-Nr.: 2311267 EAN/GTIN: 4002805930786 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 932 mm | Skaleneinteilung: | 25 Nm | Abtrieb: | 1" (25 mm) | Drehmoment (max.): | 1500 Nm | Drehmoment (min.): | 600 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,07* | € 1.286,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,67* | € 1.286,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.217,29* | € 1.288,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,23* | € 1.294,22* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,45* | € 1.427,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|