Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 753-11 1957694 Drehmomentschlüssel 1/4" (6.3 mm) 2.5 - 12 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R765481
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
211 mm
Skaleneinteilung:
0.5 Nm
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
12 Nm
Drehmoment (min.):
2.5 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 1/4, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 753-11, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 199,69*
€ 225,62*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 225,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,14*
€ 225,75*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 226,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 253,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,93*
Ähnlich
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Ähnlich
Gedore
8554-01
ab € 237,54*
Ähnlich
Gedore
8560-01
ab € 267,22*
Ähnlich
Gedore
8561-01
ab € 293,23*
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 341,55*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.