Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R763671 Herst.-Nr.: 7717160 EAN/GTIN: 4002805857212 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 1037 mm | Skaleneinteilung: | 50 Nm | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Drehmoment (max.): | 3000 Nm | Drehmoment (min.): | 1500 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,50* | € 1.797,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.704,16* | € 1.797,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.719,22* | € 1.805,92* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.747,61* | € 1.835,68* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,93* | € 2.024,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|