Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8561-01 7683320 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 25 - 120 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R763531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7683320
EAN/GTIN:
     4002805856116
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 1/2"
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
462 mm
Skaleneinteilung:
5 Nm
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
120 Nm
Drehmoment (min.):
25 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Gedore, 8561-01, 772-4343, drehmomentschl
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 295,01*
€ 327,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,79*
€ 327,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 329,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,58*
€ 329,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 337,04*
€ 371,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,91*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,30*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,46*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,56*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 285,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.