Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8571-01 7694010 Drehmomentschlüssel 3/4" (20 mm) 520 - 1000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R763431
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7694010
EAN/GTIN:
     4002805857113
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
812 mm
Skaleneinteilung:
10 Nm
Abtrieb:
3/4" (20 mm)
Drehmoment (max.):
1000 Nm
Drehmoment (min.):
520 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel 520-1000nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 8571-01, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 862,74*
€ 902,22*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 862,75*
€ 902,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 862,75*
€ 902,23*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 873,51*
€ 913,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 939,36*
€ 984,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,73*
€ 1.171,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,41*
€ 1.158,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 973,38*
€ 1.158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,74*
€ 1.133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,36*
€ 1.117,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 61,08*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 65,98*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 80,16*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 114,99*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 298,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.