Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce UB300 2fach USB-A (USB 2.0) tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R68606
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     UB300
EAN/GTIN:
     4016138780499
Suchbegriffe:
04016138780499
Renkforce
Dieser USB Festplatten und Flashdrive-Cloner ist ein tragbares, Stand-alone-, High-Speed-Gerät. Stecken Sie einfach einen USB-Stick mit Daten in einen der Ports und einen oder zwei leere USB-Sticks in die anderen Ports. Per Knopfdruck werden dann die Daten des einen Sticks schnell und unkompliziert auf die leeren USB-Sticks kopiert. Somit sparen Sie sich das langwierige Anschalten des PC's um Daten auf andere USB-Sticks zu kopieren, denn zur Anwendung dieses USB-Cloners ist keine Installation und kein PC notwendig. Wenn der USB-Cloner ausgeschaltet wird, werden keine Daten darin gespeichert, somit entsteht kein Sicherheitsrisikio. Ebenfalls können Sie per Knofpdruck mit diesem Gerät prüfen, ob Flash-Geräte noch funktionsfähig oder defekt sind. Das kompakte Design, die benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung sind ideal für den privaten Gebrauch, Büro und Geschäftliche Anwendung.
Features:
Kopierleistung bis zu 33 MB pro Sekunde
Kopier- und Prüffunktion
Standalone, kein PC notwendig
Powered by U-Reach
Lieferumfang:
USB-Cloner · Netzteil · Bedienungsanleitung (nur in Englisch).
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
25 cm
Breite:
130 mm
Gewicht:
94 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Kopierfunktion:
1:1 Kopie
Löschfunktion:
Nein
Unterstützte Speicherkapazität:
1500 GB
Anzahl Eingänge:
1 x
Übertragungsrate:
6 MBit/s
Variante:
2fach
Mengenangaben:
2fach
Schnittstellen (Eingang):
USB-A (USB 2.0)
Schnittstellen (Ausgang):
USB-A (USB 2.0)
Besonderheiten:
tragbar
Produkt-Art:
USB-Kopierstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 222,72*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 222,73*
9 Tage
28
Frei Haus
ab € 281,89*
€ 332,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.