|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R68277 Herst.-Nr.: RF-1972600 EAN/GTIN: 4016138728200 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Konverter können SSDs mit mSATA Anschluss auf einen normalen SATA-Anschluss konvertiert werden. Die eingebaute mSATA SSD wird mit Schrauben fest fixiert. Dies ist von Vorteil bei Geräten, die Vibrationen ausgesetzt sind. Die Bauhöhe des Metallrahmen beträgt 9,5mm. Features: mSATA-SSDs am normalen SATA-Anschluss betreiben Treiberlose Installation Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 9.5 mm | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | SATA + mSATA | Anschluss A: | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. | Anschluss B: | mSATA-Buchse | Stromversorgung: | SATA | Produkt-Art: | Schnittstellen-Konverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138728200, Renkforce, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,88* | € 29,20* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,31* | € 29,21* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,78* | € 32,07* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,24* | € 41,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|