Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Allnet All0258n Accesspoint Incl.Antenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R68178
Hersteller:
     Allnet
Herst.-Nr.:
     ALL0258N
EAN/GTIN:
     4038816022585
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe
Allnet ALL0258N WLAN Outdoor Accesspoint N150 inklusive integrierter dual-polarisierte Richt-Antenne

Wetterfestes Gehäuse nach Schutzart IP-54
Datenübertragunsraten bis zu 150 MBit/s
Integrierte dual-polarisierte Richt-Antenne

Der ALLNET ALL0258n ist ein Wireless N (150 MBit/s) AccessPoint/ClientBridge/ClientRouter mit WDS für große Reichweiten. Mit seinem robusten IP54 Gehäuse ist er für den Einsatz unter widrigen Bedingungen im Außenbereich entwickelt worden. Der ALL0258n bietet bis zu 3x mehr Bandbreite und weitaus größere Sendereichweite als klassische 802.11b/g Geräte. Die hohe Bandbreite von bis zu 150 MBit/s eignet ihn zum Beispiel ideal für den hohen Bandbreitenbedarf für Video Surveillance Anwendungen. Der ALL0258n besitzt eine integrierte dual-polarisierte Richt-Antenne, die für höchsten Datendurchsatz und Leistung sorgt. Die Spannungsversorgung des ALL0258n erfolgt mit dem im Lieferumfang enthalten Power-over-Ethernet (PoE) Injektors. Somit kann der Installationsort flexibel und unabhängig von Stromsteckdosen gewählt werden. Modernste Sicherheitsmechanismen bieten ausreichenden Schutz für Ihre drahtlosen Verbindungen. Der Sicherheitsstandard 802.11i mit den Verschlüsselungsmethoden WEP / WPA / WPA2 (TKIP/AES) ist ebenso enthalten wie ein MAC Adressen Filter und 802.1x. Die Layer2 Isolation sorgt in öffentlichen Hotspot Netzen zur Abschottung der einzelnen User untereinander.

Ausstattung: Integrierte dual-polarisierte Richt-Antenne
Power-over-Ethernet mit proprietären PoE Injektor (mitgeliefert)
Unterstützt WMM (Wifi-Multimedia)
LED-Anzeige für Signalstärke.

Technische Daten: Antennentyp: 1x integriert · Funk-Technologie: 2.4 GHz · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Netzwerk-Funktionen: Accesspoint, WLAN-Client, WLAN-Bridge, WLAN-Router · Schnittstellen: 1x RJ45 (LAN), 1x RJ45 (LAN, Ausführung PoE) · Sicherheit: WEP, WPA, ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, allnet access point, acces-point, WLAN, Funkzelle, WLAN-Zelle
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,00*
ab € 91,02*
€ 98,99*
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 107,63*
€ 115,68*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 108,22*
€ 116,37*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 142,24*
€ 151,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,68*
€ 137,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,38*
€ 133,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,94*
€ 129,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,63*
€ 128,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1521-050/B
ab € 1,64*
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1521-005/Y
ab € 0,73*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 61,43*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 13,58*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
UP-CAT5F5
ab € 6,52*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG