Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIIMBOT B21 Etiketten-Drucker Thermotransfer 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 48mm Bluetoo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R680332
Hersteller:
     NIIMBOT
Herst.-Nr.:
     1AC1C172001
EAN/GTIN:
     6975746635325
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker und stylisches Retrodesign? Beides vereint der portable NIIMBOT B21 Etikettendrucker. Mit einer Druckbreite von bis zu 48mm, verschiedenen Etikettengrößen und Formen erstellen Sie über die Smartphone App schnell und einfach die von Ihnen benötigen Etiketten. Verbinden Sie den Drucker per Bluetooth mit Ihrem Smartphone und erstellen Sie in der App das benötigte Etikett. Fügen Sie Symbole und Texte in verschiedenen Schriftarten hinzu und drucken Sie Adress-, Kabel, Namens- oder Warenetiketten sowie Bar- und QRCodes. Der eingebaute 1200mAh Akku sorgt für eine kontinuierliche Druckzeit von 4-5 Stunden. Als Drucktechnologie kommt das Thermotransferverfahren zum Einsatz. Somit ist kein Tintenwechsel notwendig. Die verwendete Drucktechnologie ist der Druck per Thermotransfer. Die Beschriftungen sehen einheitlich und professionell aus.

Einfach überall etikettieren, möglich dank NIIMBOT B21!
Features:
Automatische Erkennung des eingelegten Etikettes
Druckauflösung: 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (schwarz): 30-60mm/s
Druck direkt vom Smartphone
Keine Tintenpatronen notwendig dank Thermodrucktechnologie
Massendruck
Lieferbar in vier verschiedenen Gehäusefarben (Schwarz, Rot, Grün, Weiss)
Lieferumfang:
1x NIIMBOT B21 + 1x USB-C® Ladekabel + 1x Etikettenrolle 50x30mm weiß + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
300 g
Drucktechnik:
Thermotransfer
Geeignet für:
Etiketten-Druck
Typ:
B21
Max. Etikettenbreite:
48 mm
WLAN:
Nein
Schnittstellen:
Bluetooth®
Stromversorgung:
akkubetrieben
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Bluetooth®
Herstellerfarbe:
Weiß
Druck-Auflösung:
203 x 203 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, NIIMBOT, B21
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,19*
€ 81,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 81,31*
€ 5,95*
ab € 65,80*
€ 86,88*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,39*
€ 91,33*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 110,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.