Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R64697 Herst.-Nr.: 7737A001-36 EAN/GTIN: 4960999047034 |
| |
|
| | |
| Enthält Folienkassette und Fotopapier zum Drucken von Fotos in der Größe 10 x 15 cm. Rückseite vorgedruckt zur Verwendung als Postkarte. Features: Schöne Fotos einfach als Postkarte verschicken Nachfüllpaket für 36 Fotos Kompatibel zur Selphy CP-Serie Lieferumfang: 36 Blatt + Druck-Cartridge Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Geeignet für: | Thermosublimationsdrucker | Ausführung: | Original | Produkt-Art: | Fotodrucker Kassette (Tinte/Papier) | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Card Photo Printer,Selphy,CP100,CP200,CP220,CP300,CP330,Selphy CP220,Selphy CP330,Selphy C |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Papierband, inkjetfotopapier canon, druckerpatrone für canon, 013803013009, Canon, KP-36IP, Card Photo Printer |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,61* | € 13,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 9,92* | € 13,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 9,99* | € 13,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,38* | € 13,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Kit | € 4,00* | ab € 14,10* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kit enthält 36 Blätter (ab € 0,39167* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|