Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-R586251 Herst.-Nr.: CQ7113S EAN/GTIN: 4052792051551 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel, Outdoor, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 20 m" von LogiLink Professional LogiLink Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen, jedoch nicht für die Erdverlegung geeignet. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE) schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Trotzdem sind die Kabel flexibel und leicht zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel-Stecker NP0080 von LogiLink lassen sich wassergeschützte und robuste Outdoor-Verbindungen herstellen. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 65 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 12,32* | € 16,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,67* | € 16,56* |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 13,24* | € 18,67* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 13,92* | € 18,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 15,50* | € 20,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|