Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R569061
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7712792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bauform:
Adapter
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Polzahl:
25
Kabel-Anwendung:
Seriell
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Verpackungsart:
Bulk
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschluss B:
D-SUB-Stecker 25pol.
Temperaturbereich:
-55 °C - 105 °C
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 02050005918761, TRU COMPONENTS, d-sub adapter, Seriell-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 10,12*
2 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,14*
8 Tage
30
2
€ 6,99*
ab € 18,145*
€ 18,145*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.