Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R565931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7712860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bauform:
Adapter
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Polzahl:
25
Kabel-Anwendung:
Seriell
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Verpackungsart:
Bulk
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschluss B:
D-SUB-Buchse 25pol.
Temperaturbereich:
-55 °C - 105 °C
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 02050005918938, TRU COMPONENTS, d-sub adapter, Seriell-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 9,57*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,59*
9 Tage
32
3
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.