Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gigaset Handset C300h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R52814
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2253-B101
EAN/GTIN:
     4250366813981
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Gigaset C300H

Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
4,3 cm (1,7") Farb-Display
Freisprechen in brillanter Klangqualität
Telefonbuch für bis zu 250 Einträge
Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit

Das Mobilteil Gigaset C300H besticht durch seine vielfältigen Funktionen. Das funktionelle Design, eine hochwertige Tastatur sowie vier Farbschemen für das Display verschaffen reichlich Bedienkomfort. Ob kurze oder lange Telefongespräche, das Gigaset C300H bietet Ihnen bis zu 20 h Sprechzeit und ist im StandBy bis zu 300 h für Sie bereit. Dank ECO DECT ist das Gigaset C300H ein energiesparendes und umweltfreundliches Telefon.

Ausstattung: Beleuchtetes Farbdisplay und beleuchtete Tastatur · Rufnummernanzeige · Freisprechen · Telefonbuch für bis zu 250 Einträge · SMS-Funktion · Hörerlautstärke einstellbar · Tonruf einstellbar · Gesprächsdaueranzeige · Anzeige von Datum und Uhrzeit · 1 Screensaver.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 152 mm x 49 mm · Anrufbeantworter: Nein · Anzahl Telefonbucheinträge: 250 · Farbe: Schwarz/Silber · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 20 h · Gewicht: 113 g · Passend für: alle DECT-fähigen erweiterbaren Basisstationen, speziell für Gigaset C300/C300A · StandBy-Zeit (max.): 300 h · Tastaturbeleuchtung: Ja

Lieferumfang: Mobilteil Gigaset C300H, Schaltnetzteil 230 V, Telefonkabel, 2 Akku AAA (NiMH), Akku-Deckel, Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, Telefon Ladeschale, zusatz mobilteil, handset, erweiterung, erweiterungsmobilteil, zusatzmobilteil
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,58*
€ 43,17*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 35,63*
€ 43,22*
pro Stück
€ 5,85*
ab € 35,63*
€ 43,22*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,17*
€ 43,81*
pro Stück
€ 7,85*
ab € 37,75*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gigaset Communications
S30852-H2201-B101
ab € 28,53*
Ähnlich
Gigaset Communications
L36852-H2221-B101
ab € 54,78*
Ähnlich
Gigaset Communications
L30250-F600-A887
ab € 440,73*
Ähnlich
Gigaset Communications
L30250-F600-A886
ab € 444,42*
Ähnlich
Gigaset Communications
L30250-F600-A885
ab € 280,59*
Ähnlich
Gigaset Communications
L30250-F600-C215
ab € 61,49*
Ähnlich
Gigaset Communications
L30250-F600-C216
ab € 115,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG