Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DSL-Anschlusskabel, 8p4c - 6p4c 6 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R52678
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     40658
EAN/GTIN:
     4007249406583
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Hama DSL-Anschlusskabel, Modular-Stecker 8p4c - Modular-Stecker 6p4c

Auch innerhalb einer strukturierten Gebäudeverkabelung verwendbar
Hochwertiges Kabel zu empfehlen für ADSL (6 Mbit/s) und das neue Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL (bis 100 Mbit/s)
Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung

UAE-Adapterkabel zum Anschluss diverser DSL-Modems an den Splitter.

Ausstattung: Kabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted Pairs) bietet Schutz vor Störeinflüssen · Innenleiter aus reinem Kupfer für verbesserte Übertragungseigenschaften · Angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar.

Technische Daten: Anschluss-Typ: DSL · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker · Farbe: Schwarz · Kabel-Art: Telefonkabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Länge: 6 m

Hinweis: Dieses DSL-Anschlusskabel ist kein Adapter zum Anschluss von analogen Telefonen (oder anderen analogen Geräten) ans ISDN-Netz. Ebenso ist es auch nicht geeignet zum Betrieb von
ISDN-Geräten an einer analogen Leitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,06*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,96*
€ 8,08*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 6,67*
€ 9,04*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 13,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG