Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R49823 Herst.-Nr.: DK-1511-030/G EAN/GTIN: 4016032212515 |
| |
|
| | |
| Günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabel. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze. Features: Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung AWG 26/7 Hinweise: Die Bezeichnung U/UTP entspricht der alten Norm UTP. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Kabellänge: | 3.00 m | Halogenfrei: | Nein | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | U/UTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grün | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26/7 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,15* | € 1,90* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,26* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|