Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R43222 Herst.-Nr.: 2718600000 EAN/GTIN: 4011170081092 |
| |
|
| | |
| Der cyberJack RFID Standard unterstützt kontaktlose RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die eID mit dem nPA, GeldKarte oder eTicketing. Mit kontaktbehafteten Chipkarten unterstützt er zum Beispiel Online-Banking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Zudem erfüllt der universelle Leser die strengen Anforderungen der aktuellen ZKA-Standards und ist für das Online-Banking ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3. Der cyberJack RFID Standard unterstützt das PACE-Protokoll des nPA vollständig und zeigt bei der Nutzung des Personalausweises vor dem Datenzugriff die Berechtigungen und den Berechtigten im Display eindeutig an. Für die Sicherheit sorgt die zertifizierte PIN-Eingabe für die eID-Funktion des nPA via PACE-Protokoll sowie für alle anderen kontaktbehafteten Chipkarten. Features: Sichere Authentifizierung im Internet mit dem neuen Personalausweis Sicheres Online-Banking Qualifizierte Signatur ZKA-Secoder Zulassung Lieferumfang: Standard-Leser, Software, USB-Anschlusskabel (0,25 cm), USB-Verlängerung (1,5 m), Standfuß, Anleitung Hinweise: Kostenloser Support durch REINER SCT HBCI-Finder: hbci-finder.de. Weitere Informationen: | | Höhe: | 95 mm | Breite: | 62 mm | Kabellänge: | 25.00 cm | Display-Größe: | 50 x 15 mm | Gewicht: | 82 g | LC-Display: | Ja | Hersteller Support: | Standard | Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation: | Ja | ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation: | Nein / Ja | Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung: | Ja | Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2: | Ja | Sicherheitsklasse: | 3 | Sicherheits-Zustandanzeige: | 2 LEDs (Gelb / Grün,Blau) | ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal: | Ja | Multiapplikationsfähig: | Nein | Schnittstellen: | USB | HBCI-Klasse: | 3 | Anwendungsgebiet: | Personalausweis lesen + Online Banking + Secoder + Geldkarten-Funktion + EBICS | Produkt-Art: | Personalausweisleser | Mitgel. Software: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,38* | € 68,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 54,39* | € 68,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 55,88* | € 70,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 55,88* | € 70,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,57* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|