Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann CB2.7 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R38968
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4007134400276
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Features:
Komplett aus eloxiertem Aluminium
Verstellbarer Feststellhebel (360 Grad)
Wechselteller mit 1/4“ Kameraschraube und Blitzschuh
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Gewicht:
85 g
Durchmesser:
27 mm
Belastbar bis:
1 kg
Gewinde:
1/4 Zoll
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, CB27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 24,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 29,13*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 30,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 37,53*
€ 3,50*
ab € 30,10*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.