Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann COPTER Multistativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R38903
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50081
EAN/GTIN:
     4007134500815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Das MAGNESIT COPTER verbindet beide Welten – die der Fotografie und jene der Videografie. So steht das MAGNESIT COPTER ganz im Zeichen der neuen DSLR-Kameras mit zusätzlicher Videofunktion. Mit angeklappten Stativbeinen lässt sich das stabile Multifunktionsstativ zusammen mit dem Kugelkopf CB2.7 bestens als Video-Handstativ nutzen.

Besonders der abschraubbare Kugelkopf CB2.7 der CULLMANN CROSS Serie überzeugt durch die praktische Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels genormtem 1/4“ Kameragewinde eine Foto- oder Videokamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh ein Blitzgerät oder Mikrofon.
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
250 g
Belastbar bis:
1 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
16 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, COPTER Multistativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 19,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 25,42*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 47,34*
€ 3,50*
ab € 36,30*
€ 49,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50080
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.