Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 50 F1.8 STM 0570C005AA Festbrennweite f/1.8 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R33615
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0570C005AA
EAN/GTIN:
     4549292037692
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
Das EF 50mm 1:1,8 STM ermöglicht den Einsatz einer attraktiven Hintergrundunschäfe, um das Motiv deutlich hervorzuheben. Sie können die Person formatfüllend darstellen, ohne dabei zu nah an das Motiv heran zu müssen - ideal, um einen natürlichen Gesichtsausdruck einzufangen.
Schnelle, praktisch geräuschlose Fokussierung
Die nahezu geräuschlose STM-Fokussierung stellt Fotos schnell scharf, so dass Sie selbst flüchtige Momente schnell und sicher festhalten können. Bei Videoaufnahmen ist die STM-Fokussierung kontinuierlich und etwas langsamer, so dass die Aufnahmen einen professionellen Kino-Look bekommen.

Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
Das EF 50mm 1:1,8 STM lässt viel Licht auf den Sensor der Kamera. So können Sie weiter arbeiten, selbst wenn das Licht schwächer wird. Halten Sie die natürliche Stimmung und Atmosphäre des Moments fest - sie werden das Ergebnis lieben!

Gestochen scharfe Abbildungsqualität
Diese Festbrennweite bietet sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen eine erstklassige Abbildungsqualität. Für ein noch natürlicheres Ergebnis wurde die Schärfe verbessert, der Kontrast verstärkt und Verzeichnungen reduziert.

Kompaktes Design für unterwegs
Das extrem kompakte EF 50mm 1:1,8 STM wiegt nur ca. 160 g und ist nur 40 mm lang - dafür ist immer Platz in der Tasche. Der Objektivring zur manuellen Fokussierung ist dank seiner speziellen Oberflächenstruktur leicht zu finden, ohne dass man das Auge von der Kamera nehmen muss.
Features:
Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
Schnelle, praktisch geräuschlose Fokussierung
Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
Gestochen scharfe Abbildungsqualität
Kompaktes Design für unterwegs
Lieferumfang:
Objektiv + Objektivdeckel
Weitere Informationen:
Länge:
68.2 mm
Passend für (Details):
Canon Digital SLR + Canon Analog SLR EF (EOS)
Gewicht:
130 g
Durchmesser:
41 mm
Objektiv-Ø:
52 mm
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.8
Blendenwert (min.):
1.8
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: canon ef objektiv, kameraobjektive canon, kameraobjektiv, 82966212727, Canon, EF 50 F18 STM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.