Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 63 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 166cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R33114
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     4007249041630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut, flexibel in der Ausrichtung und mit integrierter Wasserwaage ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren oder in der Studiofotografie.
Lieferumfang:
Inkl. Tasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
166 cm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.7 kg
Belastbar bis:
4 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Champagner
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche + Wasserwaage
Arbeitshöhe (max.):
166 cm
Arbeitshöhe (min.):
66 cm
Weitere Suchbegriffe: Hama, Star 63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,70*
€ 33,39*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,40*
€ 5,46*
ab € 37,08*
€ 49,82*
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 50,92*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 40,70*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.