Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect SAR1 AP Stromanschalterelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R27376
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130280-I
EAN/GTIN:
     4250184101673
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Anschaltrelais SAR
Das SAR schaltet beim Anlegen einer Steuerspannung (z. B. ankommende Rufspannung einer Telekommunikations-Anschlussleitung) über einen Kontakt einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein. Mit dem eingebauten Schalter kann die externe Signalisierung wahlweise ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das SAR 1 wird an eine Telekommunikations-Anschlussleitung angeschlossen und von der Rufspannung angesteuert. Die Anschaltung erfolgt z. B. über die Klemmen Lb und W der TAE-Anschlussdose oder wahlweise auch an den Klemmen La und Lb (Parallelschaltung) der Anschlussleitung. Das SAR 1 reagiert nur auf die Rufspannung, nicht auf Wahlimpulse (IWV).
Features:
Fernschalten per Rufsignal
Aufputz-Montage
Benötigt keine eigene Stromversorgung
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
65 mm
Schaltspannung:
max. 250 V (AC)
Schaltstrom:
max. 8 A (6 A dauerhaft)
Herstellerfarbe:
Perlweiß
Schaltleistung:
2000 VA (AC); 240 W bei <30V (DC); 50 W bei >30 V (DC).
Produkt-Art:
Stromanschalterelais
Weitere Suchbegriffe: Starkstromrelais, industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, SAR1 AP, BTR
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 24,85*
€ 32,33*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,44*
€ 34,01*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 31,39*
€ 34,05*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 28,20*
€ 36,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,22*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130283-I
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.