Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0085 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R05025
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0085
EAN/GTIN:
     4260113570883
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports.
Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen.
Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Netzteil 220 Volt im Lieferumfang
Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play
Lieferumfang:
1x USB Hub UA0090 + 1x USB Anschlusskabel 1m + 1x externes Netzteil
Weitere Informationen:
Tiefe:
88 cm
Höhe:
22 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: 4052792004410, LogiLink, USB-Hub
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 14,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 14,69*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,85*
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 20,69*
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.