Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 432351 1fach Monitor-Wandhalterung 30,5cm (12") - 55,9cm (22") Schwarz Neigbar, Schwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R03254
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     432351
EAN/GTIN:
     0766623432351
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die MANHATTAN LCD-Wandhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für einen
Flachbildschirm, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche frei zu halten. Die robuste, belastbare Stahlkonstruktion trägt Ihren Monitor sicher und zuverlässig. Für den optimalen Blickwinkel lässt sie sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. VESA-Konformität sowie das mitgelieferte Montagematerial garantieren einfache und schnelle Installation.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 30,5 cm (12") - 55,9 cm (22")
Tragkraft (max.) 12 kg
Lieferumfang:
LCD-Wandhalterung + Montagematerial + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 cm
Gewicht:
0.7 kg
Material (Details):
Stahl
Passend für:
30,5 cm (12") + 30,7 cm (12,1") + 31,0 cm (12,2") + 31,8 cm (12,5") + 32,8 cm (12,9") + 33
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
12 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
-12 °
Neigbereich (oben):
+12 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 15,69*
€ 6,78*
ab € 13,61*
€ 15,71*
€ 6,78*
ab € 13,61*
€ 15,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 18,72*
3 Tage
56
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.