Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-HUB3K 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R02271
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB3K
EAN/GTIN:
     4016138800319
Suchbegriffe:
USB Hub
iPad Zubehör
usb hubs 4fach
ipad zubehör
Transcends SuperSpeed USB 3.0 4-Port Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Laptops, Ultrabooks und Netbooks. Der Hub erweitert einen einzigen USB 3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB3.0-Schnittstelle betreiben zu können. Mit dem mitgelieferten Netzteil kann der Hub einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2A über den dafür vorgesehenen Schnellladeanschluss liefern. Dadurch kann man das Apple iPad oder andere Mobilgeräte mit hohem Stromverbrauch viel schneller als mit einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.
Features:
Konform mit der SuperSpeed USB 3.0 Spezifikation
Abwärtskompatibel zu USB 2.0
Stromversorgung über USB-Anschluss oder Netzteil
Lieferumfang:
Transcend USB 3.0 4-Port Hub mit Netzteil + USB 3.0 Kabel + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
78.6 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
49.5 mm
Gewicht:
44 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: 760557820796, Transcend, USB-Hub
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 16,49*
€ 21,83*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 16,38*
€ 21,83*
€ 4,50*
ab € 16,52*
€ 21,84*
€ 6,78*
ab € 16,56*
€ 21,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,30*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2K
ab € 10,42*
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
ab € 10,76*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.