Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R01291 Herst.-Nr.: 8027454 EAN/GTIN: 8712285311420 |
| |
|
| | |
| Jetzt können Sie das gewünschte Bild leicht auf einer Leinwand oder Wand positionieren. Das einzigartige Kugelscharnier bietet Ihrem Projektor eine enorme Bewegungsfreiheit, mit der das gewünschte projizierte Bildrealisiert werden kann. Mit der Einstell- & Sicherungsfunktion können Sie anschließend die ausgerichtete Position Ihres Projektors fixieren. Mit dem patentierten Kabelmanagementsystem CIS® können Sie Ihre Kabel leicht verlegen. Wenn Sie Ihren Projektor nicht brauchen, können Sie ihn leicht herausnehmen und Kabel wie Halter mit Hilfe der mitgelieferten Deckenblende außer Sicht verbergen. EPC 6545 umfasst die vollständige Deckenlösung bestehend aus dem Projektoradapter EPA 6505 und demDeckenmodul EPC 6540. Features: Schwenkbereich 360° Max. Tragkraft 10 kg Inklusive Kabelmanagement Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 1 kg | Halter-Ausführung: | Neigbar | Max. Tragkraft: | 10 kg | Herstellerfarbe: | Silber/Anthrazit | Drehbar: | Ja | Neigbereich (unten): | -20 ° | Neigbereich (oben): | +20 ° | Boden-/Deckenabstand (max.): | 7.6 cm | Boden-/Deckenabstand (min.): | 7.6 cm | Produkt-Art: | Beamer-Deckenhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogel's, EPC 6545, Beamerhalterung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,01* | € 113,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,35* | € 126,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,73* | € 131,58* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 105,41* | € 135,86* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,10* | € 155,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|