Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus VC68V-G086Z Mini PC Intel i7-7700 (4 x 3.6GHz / max. 4.2GHz) 8GB RAM 256GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q916312
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0111-M00860
EAN/GTIN:
     4718017013819
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Mehr Leistung für Ihr Unternehmen.
Einfaches Zusammenarbeiten.

Der ASUS VivoMini VC68V ist ein kompakter PC, der für professionelle Anwendungen und Kommunikation entwickelt wurde. Er ist der kleinste PC der Welt, der bis zu fünf interne Speichergeräte aufnehmen kann. Er bietet kompromisslose Leistung mit einem Intel-Core-vPro-Desktop-Prozessor der 7. Generation und 4K-UHD-Unterstützung für bis zu drei Displays. Ein integrierter Verstärker und dedizierte Skype-Tasten machen den VivoMini VC68V zum perfekten Konferenzzentrum. Sein vielseitiges Design ermöglicht verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten von Speicher- und optischen Laufwerken für mehr Datenperformance, Produktivität und Medienoptionen.

Modulares Design

Drei Gehäusekonfigurationen und Raid-Unterstützung

Der VivoMini VC68V verfügt über ein vielseitiges Gehäusedesign mit leicht austauschbaren Modulen. Diese ermöglichen drei verschiedene Speicherkonfigurationen: zwei 2,5" HDDs/SDDs, vier 2,5" HDDs/SDDs oder zwei 2,5" HDDs/SDDs und ein ODD. Der VivoMini VC68V kann auch eine zusätzliche M.2 SSD aufnehmen und bietet damit Platz für bis zu fünf interne Speichergeräte. Egal, ob Sie mehr Speicherkapazität benötigen oder Ihr Betriebssystem beschleunigen möchten, der VivoMini VC68V bietet Ihnen die Flexibilität, die Speicheroptionen ganz nach Ihren individuellen Wünschen zu kombinieren und anzupassen. Diese Lösung eignet sich mit einer 2x höheren RAID-Geschwindigkeit perfekt für Medienserver und Videobearbeitungsplattformen.
Zusätzlich ermöglicht die RAID-Unterstützung eine besonders hohe Ausfallsicherheit. Im Falle eines Festplattendefekts können die Daten schnell und einfach wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund ist der VivoMini VC68V auch für den Einsatz als Rechenzentrum im Einzelhandel oder der Hotelbranche geeignet.

Intel-Optane-Speicher

High-Speed-Datenperformance und hohe Speicherkapazitäten

Für eine unschlagbare Systemleistung kann der VivoMini VC68V optional auch mit Intel®-Optane™-Speicher ausgestattet werden. Die Intel-Optane-Speichertechnologie ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Systembeschleuniger, der die Reaktionsfähigkeit verbessert und eine bis zu 18x höhere HDD-Zugriffsgeschwindigkeit ermöglicht. Die Performance bei alltäglichen Computeraufgaben ist mit Optane-Speicher 21% höher und die Dateisuche 1,5x schneller als bei herkömmlichen Speichertechnologien. Eine große Festplatte bietet zusammen mit Intel®-Optane™-Speicher eine optimale Kombination aus hoher Speicherkapazität und schnellem Datenzugriff.

Features:
Prozessor: Intel® Core™ i7 i7-7700 (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 630
Windows® 10 Pro
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
196.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
197.5 mm
Laufwerk:
DVD-Brenner
Gewicht:
2.2 kg
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Grafikkarten-Serie:
Intel HD Graphics
Bluetooth® Version:
4.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Windows® 10 Pro
Anzahl HDMI™:
1 x
Grafikkarte:
OnBoard
Herstellerfarbe:
Grau
Grafikkarten-Modell:
630
Chipsatz:
Intel® Q270
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > Mini PCs
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplett-pc, Asus, VC68V-G086Z, HTPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 949,95*
€ 953,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.164,77*
€ 1.167,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,08*
€ 1.388,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,77*
€ 1.386,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,14*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,61*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.