| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q77305 Herst.-Nr.: BT-3 EAN/GTIN: 4016138519709 |
| |
|
| | |
| Ideales Testgerät zum schnellen und einfachen Ermitteln der Leistungsfähigkeit von 12 V Auto-/Solarbatterien. Der Batterietester belastet die Batterie mit einem hohen Strom und misst die Batteriespannung unter Last. Schlechte Batterien brechen bei Messungen unter Last zusammen und können somit in sekundenschnelle entlarvt werden. Der komplette Testvorgang wird automatisch gesteuert, d.h. Sie müssen diesen nur Starten und der Batterietester zeigt Ihnen nach ca. 10 Sekunden das Ergebnis der Messung im digital Display an. Eine Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer wird dadurch verhindert. Zur genauen Analyse ist der Kaltstart-Stromwert der Batterie einstellbar. Als Zusatzfunktion können Sie die Funktion der Lichtmaschine und des Anlassers überprüfen. Das tragbare Gerät ist ein unentbehrlicher Helfer u.a. für Werkstätten, im Solaranlagenbau, im Campingbereich uvm. Features: Für 12 V Batterien ab 30Ah Automatischer Testablauf Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Länge: | 295 mm | Breite: | 160 mm | Entlade-Strom: | 100 A | Empf. Akkukapazität: | >30 Ah | Akkuspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kfz-Batterietester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,68* | € 62,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,37* | € 62,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,34* | € 72,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,29* | € 106,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|