Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q699392 Herst.-Nr.: B3103 EAN/GTIN: 4057521000299 |
| |
|
| | |
| Für Ihre Glas-Magnettafel benötigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu ermöglichen. Diese acht Zylindermagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Blätter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubehör passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel! Features: 8 starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards Für Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards von BeBoard Glasmagnete halten bis zu 4 Blätter DIN A4-Papier (80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln, ca. 2,0 kg auf Stahl Größe: Ø 0,8 x 1 cm, vernickeltes Neodym SuperDym-Magnete in moderner Zylinderform Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Farbe: | grau | Durchmesser: | 8 mm | Sonderform: | Zylinder | magnethaftend: | Ja | Haken vorhanden: | Nein | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Neodym Magnet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, magnet board, magnettafel be!board, BE! Board, boardmagnet, magnet für glasboards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,65* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,15* | € 12,97* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,39* | € 12,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 13,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,98* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,04875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|