Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q699132 Herst.-Nr.: B1201 EAN/GTIN: 4057521000138 |
| |
|
| | |
| Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in schwarz ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie. Features: Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften ideal für kleine Büros und zu Hause. Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in schwarz ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert Rahmenlose Aufhängung Lieferumfang: Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 cm | abwischbar: | Ja | höhenverstellbar: | Nein | Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Art der Verwendung (Vorderseite): | Schreibtafel | Tafel beschreibbar: | Ja | Material der Schreibfläche: | Sicherheitsglas | Ablageschale vorhanden: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Nein | Tafel magnethaftend: | Ja | Besonderheiten: | Quer- oder Hochformat | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Glas-Magnettafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, BE! Board, Magnetboards, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 29,25* | € 39,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 26,91* | € 39,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,32* | € 48,22* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 34,30* | € 48,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,23* | € 60,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|