Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX WLAN Repeater EW-7438RPnAir mit EdiRange-App EW-7438RPn Air 300MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q697381
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7438RPn Air
EAN/GTIN:
     4710700929858
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Der EW-7438RPn Air ist ein technisch fortschrittlicher, winziger WLAN -Extender mit leistungsfähiger CPU und intuitiver Smartphone-App für iOS & Android. Diese winzige und leicht zu bedienende Lösung ist perfekt dafür geeignet, die WLAN Abdeckung zu erweitern, sogar in bisher toten Winkeln. Der EW-7438RPn Air hat ein sehr schickes, elegantes Design und ist aufgrund seiner umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar. Die leistungsstarke CPU steigert die WLAN- Leistung und die Einrichtung des Gast Netzwerkes ermöglicht es Ihnen, Ihr privates Netzwerk zu schützen, sowie die Internetnutzung Ihrer Kinder über die App zu überwachen. Durch die Erstellung von Zeitplänen und dem Nachtbetrieb Modus können Sie die Nutzung des WLAN auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Aufgrund seiner winzigen Größe blockieren er auch keine benachbarten Steckdosen und trotzdem können sie das Surfen im 802.11b/g/n Netzwerk bei bis zu 300M/Bits genießen.

Winzige Größe – passend für Steckdosen
Einfach den EW-7438RPn Air in die vorhandene Steckdosen stecken – es wird kein zusätzliches Stromkabel benötigt. Die Installation ist überall in Ihrem Zuhause möglich.

Einfache Einrichtung
Der EW-7438RPn Air hat das benutzerfreundliche, Browser-basierte iQ Setup für die einfache, automatische und schnelle Installation. Das iQ Setup erkennt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke und unterstützt Sie, innerhalb von Sekunden eine Verbindung herzustellen.

Intelligente Steuerung & Analyse per App
Der Extender arbeitet mit unserer kostenlosen Smartphone-App EdiRange zusammen. Die EdiRange App analysiert Ihre lokale WLAN Umgebung und stellt diese graphisch dar, um Störungen mit den benachbarten Netzwerken zu vermeiden und Ihnen die beste Leistung des eigenen Netzwerkes zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können Sie Zeitpläne für das automatische An- und Ausschalten des WLAN erstellen, sowie das Gastnetzwerk verwalten.

Nachtmodus & Zeittabellen für WLAN
Mit der kostenlosen EdiRange App des Extenders, können Sie das WLAN des Extenders über Ihr Smartphone deaktivieren, so dass wenn Sie zu Bett gehen, auch Ihren Extender schlafen schicken. Aktivieren Sie in der App einfach “Nachtmodus”, damit die WLAN -Funktion und die LED´s des Extenders während der Nacht aus sind und Sie und Ihre Familie eine ungestörte Nacht haben. Und mit der Möglichkeit Zeitpläne zu erstellen, können Sie den EW-7438RPn Air so programmieren, dass WLAN dann verfügbar ist, wie Sie es in Ihrem Alltag benötigen und verringern damit sogar Ihren Stromverbrauch.

Kindersicherung oder Gast- Netzwerk
Der EW-7438RPn Air stellt ein zweites WLAN- Netzwerk zur Verfügung, das über die mitgelieferte Smartphone-App einfach einzurichten und zu verwalten ist. Dieses kann für Gäste genutzt werden, um Ihr privates Netzwerk zu schützen. Es kann aber auch als Kindersicherung dienen, indem Sie das WLAN- Netzwerk Ihrer Kinder von Ihrem eigenem trennen. So können Sie die Internetnutzung per EdiRange-App überwachen und das WLAN ein- oder ausschalten. Nutzen Sie die Zeittabellen-Funktion des Extenders, um die Zeiten festzulegen, zu denen die Kinder online gehen dürfen oder um den Extender auszuschalten, wenn sie ihre Hausaufgaben machen sollen, damit sie nicht abgelenkt werden.

Keine Bereiche ohne WLAN- Empfang
Erweitern Sie die Abdeckung des WLAN auf Bereiche, die das WLAN-Signal bisher nicht erreichen konnte.

Verdoppeln Sie die Abdeckung des WLAN
Stecken Sie den Extender einfach in eine Steckdose, damit der Edimax EW-7438RPn Air die Signalabdeckung Ihres WLAN-Netzwerks erweitert, um in Häusern, mit vielen Räumen oder mehreren Etagen, eine bessere WLAN- Leistung zu haben.

Für
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
42 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
300 MBit/s
Gewicht:
49 g
Typ:
EW-7438RPnAir mit EdiRange-App
Anzahl Antennen:
2
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
300 MBit/s
WPS fähig:
Hardware
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Funktion:
Repeater
Produkt-Art:
WLAN Repeater
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: 04710700929858, EDIMAX, EW-7438RPnAir mit EdiRange-App
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,60*
€ 41,52*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 41,53*
€ 6,95*
ab € 32,75*
€ 44,18*
€ 6,90*
ab € 56,46*
€ 76,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.