Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 591801 Sichttafel Schwarz (B x H x T) 325 x 390 x 260mm DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657682
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591801
EAN/GTIN:
     4005546981970
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
VARIO® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen. · Wandhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 · Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie · Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden · Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln · Maße: 390 x 325 x 260 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
390 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
325 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sichttafel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 34,99*
€ 46,61*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 36,64*
€ 48,99*
€ 5,50*
ab € 37,17*
€ 51,07*
€ 6,78*
ab € 38,41*
€ 51,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,75*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.