| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q652942 Herst.-Nr.: 0.1800-45 EAN/GTIN: 4051204018939 |
| |
|
| | |
| Features: Einzeln geschirmter RJ45-Stecker, für Datenübertragungsraten bis 1 GigaBit Ethernet nach IEEE 802.3an, Cat 6 / Klasse E PL nach ISO/IEC 11801 AMD2:2010-04, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2:2009-08 Geschirmtes Steckergehäuse aus Zinkdruckguss 360° Schirmanschluss mit integrierter Zugentlastung Farbcodierung auf Adernsortierer nach T568A und B Geeignet zur Aufnahme von Aderdurchmesser AWG 22-26 (massiv) und AWG 22-27 (Litze) Hinweise: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Spezifikation: | CAT 6 | Kabel-Anwendung: | RJ45 | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Silber | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | RJ45-Buchse | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | RJ45 Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,70* | € 15,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,08* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|