| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q59519 Herst.-Nr.: CH 50K100 EAN/GTIN: 4045761027183 |
| |
|
| | |
| Hängewaage mit Edelstahlhaken für vielseitigen Einsatz. Das kompakte Gehäuse macht sie handlich und platzsparend für den Alltagsgebrauch. Eine gute Ablesung garantiert das 11 mm große LC-Display. Tara-Taste, Data-Hold-Funktion und das eingebaute Maßband runden die Ausstattung ab. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 Minuten ab, um die Batterie zu schonen. Features: Eingebautes Maßband (1 m) Tierwiegeprogramm filtert Erschütterungen aus Lieferumfang: 9 V Block-Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Abm. Hinweis: | mit Haken | Länge: | 30 mm | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 250 g | Typ: | CH 50K100 | Wägebereich (max.): | 50 kg | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block | Reproduzierbarkeit: | 100 g | Besonderheiten: | Kalibrierbar + Mit Haken | Ablesbarkeit: | 100 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hängewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 50 kg ablesbarkeit 100 g, handwaage, taschenbandmaß 1m, Kern, 700-6948 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,91* | € 53,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,72* | € 53,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,90* | € 53,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,80* | € 55,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,27* | € 55,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|