Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMS 6K1 EMS 6K1 Briefwaage Wägebereich (max.) 6kg Ablesbarkeit 1g netzbetrieben, batterieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58947
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 6K1
EAN/GTIN:
     4045761124448
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Features:
Flache Bauhöhe
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Höhe:
63 mm
Länge:
280 mm
Farbe:
weiß
Breite:
200 mm
Gewicht:
1.4 kg
Typ:
EMS 6K1
Wägebereich (max.):
6 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 9 V Batterie
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
1 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
190 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
175 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Briefwaage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,22*
€ 77,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 78,45*
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 80,04*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 68,15*
€ 81,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.