Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 60K20 EOB 60K20 Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 20g netzbetrieben, bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58577
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 60K20
EAN/GTIN:
     4045761192126
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Komfortable Plattformwaage mit abgesetztem Anzeigegerät. Die Anzeigeeinheit ist über ein Spiralkabel mit der Waage verbunden und kann ergonomisch platziert oder montiert werden.
Features:
Wiegebereich 60 kg
Ablesbarkeit 20 g
Plattformgröße 315 mm x 305 mm
Batteriebetrieb möglich
Lieferumfang:
Steckernetzteil · Wandhalterung für Anzeigegerät · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
305 mm
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
Gewicht:
4 kg
Typ:
EOB 60K20
Wägebereich (max.):
60 kg
Kabellänge (Details):
1.8 m
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 6 Mignon-Batterien (AA, optional)
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
20 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
305 mm
Ablesbarkeit:
20 g
Wägeplatte (Breite):
315 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 137,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 137,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 138,96*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 141,46*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,19*
€ 143,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,74*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 122,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.