|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q522713 Herst.-Nr.: 019057 EAN/GTIN: 4045914190573 |
| |
|
|  |  |
 | Das USB-C / PD-Schnellladekabel hat drei verschiedene Anschlüsse: Micro USB,USB C und iPhone Port: USB C auf USB C Kabel Port (100W), USB C auf iPhone Ladekabel Port (20W), USB C auf Micro USB Kabel Port (40W). Features: Lightning, USB Typ C und Micro USB Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.20 m | Anschlüsse: | USB-C® + USB-Micro-A Buchse + Apple Lightning Stecker | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IWH, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,77* | € 9,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,91* | € 10,23* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 13,04* | € 18,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|