Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122371178
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6249498
EAN/GTIN:
     4064161322193
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone).

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
21
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Eingebautes Display
Ja
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.