Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 192766.0100 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 1m Grün Flammwidrig, Schleppkettenfähig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q511963
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     192766.0100
EAN/GTIN:
     4043961121625
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Aktor-Sensor-Interface, Netzwerkleitungen Ethernet, Stecker RJ45 gerade auf Stecker RJ45 gerade mit PUR-Leitung geschirmt 360°, Cat.6, schleppkettengeeignet, halogenfrei, flammwidrig.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
1 m
LAN-Übertragungsrate:
100 MBit/s + 1000 MBit/s + 2500 MBit/s
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + Schleppkettenfähig + Halogenfrei
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Lütze, STG8-RJ45/STG8-RJ45/ET CAT6 PUR GN 1, 0M, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 68,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 68,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.