Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG108E Netzwerk Switch 8 Port 1 GBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q407521
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108E
EAN/GTIN:
     6935364021856
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Der 8-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG108E von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zu Unmanaged Switches zu wagen. Der Datenverkehr lässt sich dank Port-Mirroring, Loop-Detection und Kabeldiagnose bequem überwachen, zur Optimierung der Datenübertragung steht dem Administrator Port-/Tag-basiertes QoS zur Verfügung. Weiterhin sorgt Port-/Tag-/MTU-basiertes VLAN durch eine Segmentierung des Netzes für Sicherheitsgewinn.

Innovative Green IT reduziert den Energieverbrauch des TL-SG108E des Weiteren um bis zu 80%*. So sparen Sie mit dieser umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Kosten.

* Die tatsächlichen Werte können je nach Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren.

Simples und dennoch effektives Management
TP-LINKs TL-SG108E bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Portmirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. Weiterhin können Sie Datenverkehr anhand von Portpriorität und 802.1p-Priorität priorisieren, um sicherzustellen, dass VoIP und Videostreaming stets flüssig und verzögerungsfrei laufen.

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit und der Performance unterstützt der TL-SG108E MTU-VLAN, portbasiertes VLAN und 802.1q-basiertes VLAN. Mit seinen Basismanagementfunktionen ist der Easy-Smart-Switch damit eine Ebene oberhalb der Unmanaged Switches angesiedelt und bietet bei ähnlichem Preis einen großen Mehrwert.

Schalten Sie Ihr Netzwerk auf grün
Der 8-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG108E verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch wesentlich erweitern kann. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um die Ökobilanz Ihres Netzes zu verbessern.

Abschalten inaktiver Ports
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switches weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG108E erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden.
Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall verbrauchen kürzere Kabel weniger Strom, da auf kurzer Strecke weniger Energie verloren geht. Bei den meisten herkömmlichen Geräten wird jedoch bei jeder Kabellänge mit maximaler Leistung gesendet. TP-LINKs Green IT erkennt die Länge des angeschlossenen Ethernetkabels und stellt die Sendeleistung entsprechend ein, anstatt den Stromverbrauch auf dem Niveau der konventionellen Lösung zu halten.

Einfache Handhabung
Der TL-SG108E zeichnet sich durch einfache Einrichtung und Handhabung aus. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Features:
8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und einfache VLAN-Anwendungen
Energieefiziente Green IT spart bis zu 80%* Energie ein
Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
158 mm
Breite:
101 mm
Typ:
TL-SG108E
10/100/1000 MBit/s Ports:
8 x
MAC-Adressen:
8000
Schnittstellen:
RJ45
Anzahl Ports:
8 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, 845973021856, TP-LINK, gigabit
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 2,90*
ab € 19,38*
€ 25,27*
€ 6,78*
ab € 19,94*
€ 25,80*
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 26,28*
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 26,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,29*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105E
ab € 14,28*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG2008
ab € 54,96*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG2210P
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.